Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5/2-D-3-C-EX 536009

  • ERIKS:11647560
  • Fabricant:4052568170400
Image 1
Ajouter à la liste

194,08 €/ Unitéhors TVA

234,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
14.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1