333,68 €/ Unitéhors TVA
403,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VL |
Débit à 6 bar | 3.7 l/min |
Filetage | 1/2 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 5/2 monostable |
Piloté | Externe |
Dimension | 14 |
Classe de protection | IP65 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |