Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique JH-5-1/4 10408

  • ERIKS:23209945
  • Fabricant:4052568009038
Image 1
Ajouter à la liste

160,48 €/ Unitéhors TVA

194,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JH
Débit à 6 bar
1.1 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

49,14 €/ Unitéhors TVA

59,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026