Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique JDH-5-1/8 8824

  • ERIKS:11626818
  • Fabricant:4052568111281
Image 1
Distributeur impulsion pneumatique, position dominante Ó commande manuelle auxiliaire.
Ajouter à la liste

145,38 €/ Unitéhors TVA

175,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JDH
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Piloté
Externe
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

44,23 €/ Unitéhors TVA

53,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026