Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique JDH-5-1/4-EX 536039

  • ERIKS:11647589
  • Fabricant:4052568170684
Image 1
Ajouter à la liste

174,13 €/ Unitéhors TVA

210,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JDH
Débit à 6 bar
1.1 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Piloté
Externe
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

49,14 €/ Unitéhors TVA

59,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026