265,07 €/ Unitéhors TVA
320,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | JD |
Débit à 6 bar | 105 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |
Fonction | 5/2, bistable, dominant |
Dimension | 2.5 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |