Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique JD-5/2-D-3-C 151866

  • ERIKS:11630113
  • Fabricant:4052568117290
Image 1
Distributeur impulsion pneumatique, position dominante
Ajouter à la liste

197,26 €/ Unitéhors TVA

238,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
JD
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Dimension
14.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1