76,82 €/ Unitéhors TVA
92,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | JD |
Débit à 6 bar | 1.2 l/min |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 16 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 5/2, bistable, dominant |
Dimension | 8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | ISO 5599/1 |