Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique J-5-3/8-B-EX 536045

  • ERIKS:11647595
  • Fabricant:4052568170745
Image 1
Ajouter à la liste

315,13 €/ Unitéhors TVA

381,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
J
Débit à 6 bar
2 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

54,02 €/ Unitéhors TVA

65,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026