Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique CL-5/2-1/4 5734

  • ERIKS:23210347
  • Fabricant:4052568110703
Image 1
Ajouter à la liste

570,72 €/ Unitéhors TVA

690,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CL
Débit à 6 bar
1.4 l/min
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
6.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]