Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en pression progressive MS6-DL-1/4 529819

  • ERIKS:23287336
  • Fabricant:4052568164331
Image 1
Ajouter à la liste

81,97 €/ Unitéhors TVA

99,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-DL
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Pneumatique
Modèle
Siège piston
Fonction de distributeur
2/2
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/4 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression de service
de 4 jusqu'à 18 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
650 g