61,93 €/ Unitéhors TVA
74,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS-DL |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Pneumatique |
Modèle | Siège piston |
Fonction de distributeur | 2/2 |
Raccord | BSPP(G) |
Filetage | 1/8 in |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Débit nominal | 1000 l/min |
Pression de service | de 4 jusqu'à 14 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 213 g |