Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en pression progressive MS12-DL-G 541497

  • ERIKS:11649481
  • Fabricant:4052568179694
Image 1
Ajouter à la liste

254,96 €/ Unitéhors TVA

308,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-DL
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Pneumatique
Modèle
Siège piston
Fonction de distributeur
2/2
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Débit nominal
25000 .. 42000 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 20 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
3.6 g