855,61 €/ Unitéhors TVA
1 035,29 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS-SV |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Electrique |
Modèle | Siège piston |
Fonction de distributeur | 3/2 fermé, monostable |
Tension d'alimentation DC | 24 V |
Raccord | BSPP(G) |
Filetage | 1/2 in |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Avec manomètre | Oui |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Débit nominal | 4300 l/min |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 10 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection | IP65 |
Poids | 2 g |