Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en pression et d'échappement rapide MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 8038489

  • ERIKS:13685702
  • Fabricant:4052568285722
Image 1
Ajouter à la liste

511,47 €/ Unitéhors TVA

618,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-SV
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Siège piston
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation DC
24 V
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Débit nominal
4300 l/min
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP65
Poids
1900 g