5 012,77 €/ Unitéhors TVA
6 065,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PVEL |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Manuel |
Modèle | Piston tiroir |
Fonction de distributeur | 3/2 bistable |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | PE |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Pression de service | de 0 jusqu'à 50 bar |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 50 °C |
Poids | 5.9 g |