Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS9-EM-NG-S-VS 562954

  • ERIKS:12265591
  • Fabricant:4052568210588
Image 1
Ajouter à la liste

541,52 €/ Unitéhors TVA

655,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EM
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Oui
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
2.4 g