Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS9-EE-G-V24-S-VS 562940

  • ERIKS:12265588
  • Fabricant:4052568210557
Image 1
Ajouter à la liste

263,49 €/ Unitéhors TVA

318,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation DC
24 V
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Oui
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Classe de protection
IP65
Poids
2.3 g