Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS6-EE-1/2-V230 529825

  • ERIKS:11645983
  • Fabricant:4052568164355
Image 1
Ajouter à la liste

107,91 €/ Unitéhors TVA

130,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation AC
230 V
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression de service
de 4 jusqu'à 18 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Classe de protection
IP65
Poids
740 g