39,31 €/ Unitéhors TVA
47,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS-EM1 |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Manuel |
Modèle | Tiroir rotatif |
Fonction de distributeur | 3/2 bistable |
Raccord | BSPP(G) |
Filetage | 1/4 in |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Direction du débit | à droite ? à gauche |
Débit nominal | 2200 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 14 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 190 g |