Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS4-EM1-1/4-S-Z 541260

  • ERIKS:11649354
  • Fabricant:4052568090746
Image 1
Ajouter à la liste

46,35 €/ Unitéhors TVA

56,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EM1
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Tiroir rotatif
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/4 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Oui
Avec console
Non
Direction du débit
à droite ? à gauche
Débit nominal
2200 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 14 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
210 g