Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS4-EE-1/4-10V24-Z 542579

  • ERIKS:11649661
  • Fabricant:4052568180614
Image 1
Ajouter à la liste

102,14 €/ Unitéhors TVA

123,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation DC
24 V
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/4 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à droite ? à gauche
Débit nominal
2000 l/min
Pression de service
de 4 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP65
Qualité alimentaire
Oui
Poids
273 g