Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit MS12-EM-G 541495

  • ERIKS:11649479
  • Fabricant:4052568179670
Image 1
Ajouter à la liste

382,59 €/ Unitéhors TVA

462,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS-EM
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Débit nominal
25000 .. 32000 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
3.9 g