350,14 €/ Unitéhors TVA
423,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS-EE |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Electrique |
Modèle | Piston tiroir |
Fonction de distributeur | 3/2 fermé, monostable |
Tension d'alimentation DC | 24 V |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Débit nominal | 25000 .. 32000 l/min |
Pression de service | de 3 jusqu'à 16 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection | IP65 |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 3.8 g |