Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HEP-D-MAXI 193257

  • ERIKS:11638293
  • Fabricant:4052568015138
Image 1
Ajouter à la liste

250,25 €/ Unitéhors TVA

302,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HEP
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Pneumatique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
800 g