267,21 €/ Unitéhors TVA
323,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HEP |
Type d'actionneur, de commande, de contrôle | Pneumatique |
Modèle | Piston tiroir |
Fonction de distributeur | 3/2 fermé, monostable |
Raccord | BSPP(G) |
Filetage | 1 in |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Avec manomètre | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec silencieux | Non |
Avec console | Non |
Direction du débit | irréversible |
Débit nominal | 6500 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poids | 800 g |