Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HEE-D-MAXI-110 172963

  • ERIKS:11633635
  • Fabricant:4052568140816
Image 1
Ajouter à la liste

323,71 €/ Unitéhors TVA

391,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HEE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation AC
110 V
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
800 g
Alternatives

107,91 €/ Unitéhors TVA

130,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026