Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HEE-1-D-MAXI-230 172955

  • ERIKS:11633631
  • Fabricant:4052568140762
Image 1
Ajouter à la liste

340,69 €/ Unitéhors TVA

412,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HEE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Electrique
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 fermé, monostable
Tension d'alimentation AC
230 V
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Débit nominal
6500 l/min
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
800 g