Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de mise en circuit HE-3/8-D-MIDI 162809

  • ERIKS:11632424
  • Fabricant:4052568072612
Image 1
Ajouter à la liste

168,85 €/ Unitéhors TVA

204,31 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord
BSPP(G)
Filetage
3/8 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Débit nominal
3200 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
511 g
Alternatives

55,71 €/ Unitéhors TVA

67,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026