Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de base VSVA-B-M52-M-A2-P1 546742

  • ERIKS:12263296
  • Fabricant:4052568092474
Image 1
Ajouter à la liste

61,41 €/ Unitéhors TVA

74,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
550 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1, VDMA 24563