Eriks
FESTO

FESTO Distributeur de base CPE18-P1-3OLS-1/4 550166

  • ERIKS:14163494
  • Fabricant:4052568094089
Image 1
Ajouter à la liste

124,36 €/ Unitéhors TVA

150,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE18
Débit à 6 bar
1.7 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Via interface de pilotage selon ISO 15218
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]