Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à vide MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3 562051

  • ERIKS:12265364
  • Fabricant:4052568208905
Image 1
Ajouter à la liste

126,93 €/ Unitéhors TVA

153,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHA1
Débit à 6 bar
30 l/min
Raccord
QS-3 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 1.5 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x2/2 fermé, monostable
Dimension
1.5
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PPA renforcé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]