Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à sélecteur VHEF-ES-P53E-M-G18 4106812

  • ERIKS:14163902
  • Fabricant:4052568291273
Image 1
Ajouter à la liste

88,50 €/ Unitéhors TVA

107,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
530 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/3 à l'échappement
Dimension
5.2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PA renforcée de fibres de verre
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]