88,50 €/ Unitéhors TVA
107,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VHEF |
Débit à 6 bar | 700 l/min |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 5/3 fermé |
Dimension | 5.2 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du levier | PA renforcée de fibres de verre |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |