288,01 €/ Unitéhors TVA
348,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VS |
Débit à 6 bar | 147 l/min |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 4/2 monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 3.5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
70,52 €/ Unitéhors TVA
85,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026