Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poussoir VOS-3-1/8 2952

  • ERIKS:11626525
  • Fabricant:4052568110277
Image 1
Distributeur poussoir prépiloté, ouvert au repos.
Ajouter à la liste

192,81 €/ Unitéhors TVA

233,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOS
Débit à 6 bar
161 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
3.5
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

55,81 €/ Unitéhors TVA

67,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026