108,57 €/ Unitéhors TVA
131,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | V/O |
Débit à 6 bar | 140 l/min |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 ouvert/fermé, monostable |
Dimension | 3.5 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
42,93 €/ Unitéhors TVA
51,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026