65,45 €/ Unitéhors TVA
79,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VHER |
Débit à 6 bar | 260 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 4/3 à l'échappement |
Dimension | 4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du levier | PA |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |