Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poignée VHER-P-H-B43E-B-G12 3192077

  • ERIKS:12772468
  • Fabricant:4052568268893
Image 1
Ajouter à la liste

170,91 €/ Unitéhors TVA

206,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHER
Débit à 6 bar
3.8 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
4/3 à l'échappement
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PA
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]