Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poignée VHER-P-H-B43C-B-M5 3410680

  • ERIKS:13244613
  • Fabricant:4052568269494
Image 1
Ajouter à la liste

62,62 €/ Unitéhors TVA

75,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHER
Débit à 6 bar
260 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2 monostable
Dimension
4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
PA
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PA
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]