Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poignée VHER-H-B43U-G12 3192071

  • ERIKS:13244605
  • Fabricant:4052568268848
Image 1
Ajouter à la liste

195,22 €/ Unitéhors TVA

236,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHER
Débit à 6 bar
3.2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
4/3, centre sous pressio
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]