Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à poignée VHER-H-B43E-G18 3488206

  • ERIKS:13244618
  • Fabricant:4052568269876
Image 1
Ajouter à la liste

100,18 €/ Unitéhors TVA

121,22 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHER
Débit à 6 bar
600 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
4/3 à l'échappement
Dimension
6
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]