Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à pédale verrouillable FPB-5-1/4 526985

  • ERIKS:11645216
  • Fabricant:4052568162535
Image 1
Ajouter à la liste

385,92 €/ Unitéhors TVA

466,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FPB
Débit à 6 bar
550 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
7
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]