Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à pédale FO-3-1/4-B 8988

  • ERIKS:23209822
  • Fabricant:4052568111311
Image 1
Distributeur pédale sans cran d'arrÛt
Ajouter à la liste

256,22 €/ Unitéhors TVA

310,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FO
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Dimension
7
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]