Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette VHEF-PTC-M32-M-G14 5299711

  • ERIKS:13554240
  • Fabricant:4052568422677
Image 1
Ajouter à la liste

83,55 €/ Unitéhors TVA

101,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
870 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Piloté
Interne