107,16 €/ Unitéhors TVA
129,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VHEF |
Débit à 6 bar | 1.2 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 5/2 monostable |
Dimension | 7 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du levier | PA renforcée de fibres de verre |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |