Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette VHEF-HS-B52-G14 4165864

  • ERIKS:13463665
  • Fabricant:4052568291495
Image 1
Ajouter à la liste

165,65 €/ Unitéhors TVA

200,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
1200 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2 Bistable
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PA renforcée de fibres de verre