Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette VHEF-ES-B52-G14 4106817

  • ERIKS:13548606
  • Fabricant:4052568291327
Image 1
Ajouter à la liste

105,60 €/ Unitéhors TVA

127,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VHEF
Débit à 6 bar
1200 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
5/2 Bistable