Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à manette TH/O-3-PK-3 13794

  • ERIKS:11627142
  • Fabricant:4052568066147
Image 1
Distributeur levier touche avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos.
Ajouter à la liste

48,17 €/ Unitéhors TVA

58,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TH/O
Débit à 6 bar
80 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Dimension
2.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

51,42 €/ Unitéhors TVA

62,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026