260,43 €/ Unitéhors TVA
315,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | TH |
Débit à 6 bar | 550 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Fonction | 5/2 monostable |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
85,04 €/ Unitéhors TVA
102,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026